BLPK D32-35-H80-W32 Fresas Hemisféricas Multidiente

Número de artículo: 3106357
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3106357
EAN / GTIN 7291075364620
Número del fabricante 3106357
Número L L23980 1463

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Profundidad máxima de corte (APMX) 35 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 145 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon, Longitud utilizable (LU) 80 mm

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 180 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 16 mm
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 35 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud de la cabeza (LH) 83 mm
  • Longitud total (OAL) 145 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 80 mm