CGFG 51-240L-P8 Klingebærer til aksial bearbejdning med 8 mm skæreplader

Art.-nr.: 2801436
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Højde h1 52,6 mm
Stikbredde w 8 mm
Aksial stikning mulig ja
Indsatstype venstre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2801436
EAN/GTIN 7291075200508
Producentnummer 2801436
L-nummer L23920 124

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial not-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 80 mm, skærebredde (CW) 8 mm, samlet længde (OAL) 210 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 320 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 240 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 80 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Samlet længde (OAL) 210 mm
  • Skafthøjde (H) 52,6 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle