{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | CUT-GRIP | |
| Diameter, indstik, min. D1 | 80 mm | |
| Diameter,indstik, max. D2 | 115,1 mm | |
| Anvendelsesområde | Aksial udvendig indstikning | |
| Produkttype | Skærholder | |
| Længde L | 152,4 mm | |
| Bredde b2 | 25,4 mm | |
| Højde h1 | 25,4 mm | |
| Stikbredde w | 8 mm | |
| Aksial stikning mulig | ja | |
| Indsatstype | højre |
| Artikelnummer | 2800218 | |
| EAN/GTIN | 7291075091298 | |
| Producentnummer | 2800218 | |
| L-nummer | L23920 1304 |