CGFG 51-240L-P8 Lamas para Mecanizado Frontal, con Plaquitas de 8 mm

Número de artículo: 2801436
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie CUT-GRIP
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Altura h1 52,6 mm
Anchura de tronzado w 8 mm
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de boca a izquierda

Identificación y clasificación

Número de artículo 2801436
EAN / GTIN 7291075200508
Número del fabricante 2801436
Número L L23920 124

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 80 mm, Ancho de corte (CW) 8 mm, Longitud total (OAL) 210 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 320 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 240 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 8 mm
  • Longitud total (OAL) 210 mm
  • Altura del mango (H) 52.6 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos