Nośnik frezu do obróbki osiowej z płytkami skrawającymi 8 mm

Nr art.: 2801436
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria CUT-GRIP
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Wysokość h1 52,6 mm
Szerokość skrawania w 8 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2801436
EAN / GTIN 7291075200508
Numer producenta 2801436
Numer L L23920 124

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 80 mm, szerokość cięcia (CW): 8 mm, długość całkowita (OAL): 210 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 320 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 240 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 80 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 8 mm
  • Długość całkowita (OAL) 210 mm
  • Wysokość trzonu (H) 52,6 mm