GHFG 25.4-63L-8 Holdere til planfræsning og drejning langs aksler

Art.-nr.: 2800679
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Skæredybde maks. tmax 25,4 mm
Diameter, indstik, min. D1 62,992 mm
Diameter,indstik, max. D2 82,042 mm
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Længde L 152,4 mm
Bredde b2 25,4 mm
Højde h1 25,4 mm
Stikbredde w 8,001 mm
Aksial stikning mulig ja
Indsatstype venstre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2800679
EAN/GTIN 7291075091243
Producentnummer 2800679
L-nummer L23920 1011

Betegnelse

Beskrivelse:

Face Groove / Turn Indexable holdere, skæredybde maksimum (CDX) 1 ″, skærebredde (CW) 0,315 ″, samlet længde (OAL) 6 ″

Egenskab:

  • Aksial rille udvendig diameter maksimum (DAXX): 3,23″
  • Aksial rille udvendig diameter minimum (DAXN): 2,48″
  • Skæredybde maksimum (CDX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Skærebredde (med uret): 0,315″
  • Funktionel bredde (WF): 0,87″
  • Hovedlængde (venstre): 1,6″
  • Samlet længde (OAL): 6″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle