CGFG 51-240L-P8 Bară de strunjire pentru prelucrarea axială cu Plăcuţă de 8 mm

Cod articol.: 2801436
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Înălţime h1 52,6 mm
Lăţime de canelare w 8 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe stânga

Identificare și clasificare

Cod articol 2801436
EAN / GTIN 7291075200508
Număr producător 2801436
L-Număr L23920 124

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire pentru prelucrarea axială cu Plăcuţă de 8 mm

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 320 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 240 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 80 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungime totală (OAL): 210 mm
  • Înălțimea cozii (H): 52.6 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate