GHFGL 25.4-80-8 Holdere til planfræsning og drejning

Art.-nr.: 2800206
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Diameter, indstik, min. 80 mm
Diameter,indstik, max. 115,1 mm
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Længde 152,4 mm
Bredde 25,4 mm
Højde 25,4 mm
Stikbredde 8 mm
Aksial stikning mulig ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2800206
EAN/GTIN 7291075091250
Producentnummer 2800206
L-nummer L23920 1309

Betegnelse

Beskrivelse:

Face Groove / Turn Indexable holdere, skæredybde maksimum (CDX) 0,905 ″, skærebredde (CW) 0,315 ″, samlet længde (OAL) 6 ″

Egenskab:

  • Aksial rille udvendig diameter maksimum (DAXX): 4,53″
  • Aksial rille udvendig diameter minimum (DAXN): 3,15″
  • Skæredybde maksimum (CDX): 0,905″
  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Skærebredde (med uret): 0,315″
  • Funktionel bredde (WF): 0,84″
  • Hovedlængde (venstre): 1,71″
  • Samlet længde (OAL): 6″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle