GAFG 105R-8 Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 2800565
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Skæredybde maks. tmax 25 mm
Diameter, indstik, min. D1 105 mm
Diameter,indstik, max. D2 160 mm
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Længde L 63,5 mm
Bredde b2 9 mm
Højde h1 42 mm
Stikbredde w 8 mm
Aksial stikning mulig ja
Indsatstype højre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2800565
EAN/GTIN 7291075054187
Producentnummer 2800565
L-nummer L23920 2194

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærebredde (CW) 8 mm, samlet længde (OAL) 63,5 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 160 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 105 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Funktionsbredde (WF) 9 mm
  • Samlet længde (OAL) 63,5 mm
  • Skafthøjde (H) 42 mm