KOMET® vendeskærsplatte 20-010

Art.-nr.: 236610 20-010
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    146,61  DKK / styk
  • fra 10 styk
    122,18  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 07T208-01
Serie KUB Pentron®
Betegnelse 20-010
Type BK7935
Type Inox
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,12 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236610 20-010
EAN/GTIN 4047109258365
Producentnummer W80 20010.087935

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Betegnelse, type W80 Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven