Komet KUB Pentron® vendeplattekorthulsbor med ABS®-skaft, til vendeskærsplatter SOGX

Art.-nr.: 236604 44
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie KUB Pentron®
Producentbetegnelse KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype modulær konisk grænseflade med kuglebanesystem
Kodning af adskillelsespunkt ABS06300115
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0630 mm
Holdertype tapper
Skaftdiameter 63 mm
Skaftlængde 38 mm
Skærediameter, min. 44 mm
Legemsdiameter 34 mm
Spånnotlængde 247 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0,87 mm
Antal skær, i alt 1
Snoet vinkel 10 grader
Vinkel, 1. trin 180 grader
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter SO1305083N
Beskrivelse, skæreplade SOGX 130508 46
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 265 mm
Nyttelængde 220 mm
Samlet længde 303 mm
Vægt 2.020 g
Skæreretning højreskærende
Standard DIN4000-86
Bearbejdningsprocesser hel boring
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor til skæreplatter
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 236604 44
EAN/GTIN 4047109203235
Producentnummer U45 64400
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Version:

Bore tolerance: D − 0.1 / + 0.35

Application:

With indexable inserts No. 236605236610.

Recommendation:

When spot-drilling reduce the feed rate to 70%.

Note:

  • For use only under stable machining conditions.
  • Version 2×D and 3×D with ABS® shank available on request.
  • Offset-axis drilling up to Vmax = 0.25 mm.
  • Maximum ⌀ = D + 0.5 mm achievable by offsetting.
  • Version with PSC shank available on request.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven