{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Producentbetegnelse | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Skærediameter, min. Dc | 41 mm | |
| Spånnotlængde | 231 mm | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 0,8 mm | |
| Antal skær, i alt | 1 | |
| Snoet vinkel | 10 grader | |
| Vinkel, 1. trin | 90 grader | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | SO1204083N | |
| Beskrivelse, skæreplade | SOGX 120408 42-... | |
| Længde på udhæng A | 249 mm | |
| Nyttelængde L1 | 205 mm | |
| Samlet længde L | 287 mm | |
| Vægt | 1.770 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter |
| Artikelnummer | 236604 41 | |
| EAN/GTIN | 4047109201071 | |
| Producentnummer | U45 64100 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |