{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Producentbetegnelse | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | modulær konisk grænseflade med kuglebanesystem | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ABS05000115 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0500 mm | |
| Skaftdiameter | 50 mm | |
| Skaftlængde | 31 mm | |
| Skærediameter, min. | 24 mm | |
| Spånnotlængde | 137 mm | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 0,38 mm | |
| Antal skær, i alt | 1 | |
| Snoet vinkel | 10 grader | |
| Vinkel, 1. trin | 90 grader | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | SO0803083N | |
| Beskrivelse, skæreplade | SOGX 080308 24-... | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 152 mm | |
| Nyttelængde | 120 mm | |
| Samlet længde | 183 mm | |
| Vægt | 610 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Standard | DIN 4000-86 | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 236604 24 | |
| EAN/GTIN | 4047109181830 | |
| Producentnummer | U45 52400 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |