Komet KUB Pentron® vendeplattekorthulsbor med ABS®-skaft, til vendeskærsplatter SOGX

Art.-nr.: 236604 38
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie KUB Pentron®
Producentbetegnelse KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype modulær konisk grænseflade med kuglebanesystem
Kodning af adskillelsespunkt ABS06300115
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0630 mm
Skaftdiameter 63 mm
Skaftlængde 38 mm
Skærediameter, min. 38 mm
Spånnotlængde 214 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0,8 mm
Antal skær, i alt 1
Snoet vinkel 10 grader
Vinkel, 1. trin 90 grader
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter SO1204083N
Beskrivelse, skæreplade SOGX 120408 42-...
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 232 mm
Nyttelængde 190 mm
Samlet længde 270 mm
Vægt 1.550 g
Skæreretning højreskærende
Standard DIN 4000-86
Bearbejdningsprocesser hel boring
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor til skæreplatter
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 236604 38
EAN/GTIN 4047109201118
Producentnummer U45 63800
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Udførelse:

Boringstolerance: D − 0,1 / + 0,35

Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236605236610.

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

  • Må kun bruges ved stabile maskinforhold.
  • Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.
  • Akseforskudt boring på op til Vmaks. = 0,25 mm.
  • Maksimal ⌀ = D + 0,5 mm, der kan opnås med maksimal finjustering.
  • Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.