Komet KUB Pentron® vendeplattekorthulsbor med ABS®-skaft, til vendeskærsplatter SOGX

Art.-nr.: 236604 46
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie KUB Pentron®
Producentbetegnelse KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype modulær konisk grænseflade med kuglebanesystem
Kodning af adskillelsespunkt ABS06300115
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0630 mm
Holdertype tapper
Skaftdiameter 63 mm
Skaftlængde 38 mm
Skærediameter, min. 46 mm
Legemsdiameter 34 mm
Spånnotlængde 258 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0,87 mm
Antal skær, i alt 1
Snoet vinkel 10 grader
Vinkel, 1. trin 180 grader
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter SO1305083N
Beskrivelse, skæreplade SOGX 130508 46
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 276 mm
Nyttelængde 230 mm
Samlet længde 314 mm
Vægt 2.240 g
Skæreretning højreskærende
Standard DIN4000-86
Bearbejdningsprocesser hel boring
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor til skæreplatter
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 236604 46
EAN/GTIN 4047109223035
Producentnummer U45 64600
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Udførelse:

Boringstolerance: D − 0,1 / + 0,35

Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236605236610.

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

  • Må kun bruges ved stabile maskinforhold.
  • Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.
  • Akseforskudt boring på op til Vmaks. = 0,25 mm.
  • Maksimal ⌀ = D + 0,5 mm, der kan opnås med maksimal finjustering.
  • Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.