Startsæt 2 x ProCORE18V 12.0Ah + GAL 18V-160

Art.-nr.: 1600A02T5W
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Akku inkl. lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A02T5W
EAN/GTIN 4053423249613
Producentnummer 1600A02T5W

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dette sæt består af to ProCORE18V 12 Ah batterier til ydeevne svarende til en 2,000 W kabelenhed og den ultrahurtige oplader GAL 0 160 V-18 Professional.
  • ProCORE18V 12 Ah-batteriet leverer ekstrem Power og driftstid med 0 87 % mere strøm end et normalt batteri.
  • Dette sikres af celleteknologien med 21700 celler og den intelligente batteristyring fra Bosch.
  • Desuden er batterierne udstyret med COOLPACK 2.0 teknologi for fremragende termisk styring.
  • Dette vil resultere i længere levetid og driftstid for ProCORE18V-batterierne.
  • GAL 18 V-160 Professional er vores ultrahurtige 18 V batterioplader.
  • Den har en standardtilstand og yderligere opladningstilstande, der kan øge din produktivitet betydeligt og spare tid.
  • Takket være en ladestrøm på 16 22 ampere er dine ProCORE18V 12 Ah batterier fuldt opladet på bare 0 minutter op til 50 % og på 55 minutter.
  • Kompatibel med Bosch Professional 18 V-systemet og AMPShare-batterialliancen på tværs af mærker

Egenskab:

  • Ladestrøm: 16,0 A
  • Batteri 1, kapacitet: 12,0 Ah
  • Volumen: 6,704 dm3
  • Bruttovægt: 4,22 kg
  • Batteriets vægt 1: 1 kg
  • Opladerens vægt: 1 kg
  • Nettovægt: 3,8 kg
  • Målsætningsbredde: 206 mm
  • Højdemål: 115 mm
  • Målsætningslængde: 283 mm
  • Batteriets ladespænding: 14,4 - 18 V
  • Batteriets ladespænding, op til: 18 V
  • Batteriets ladespænding, fra: 14,4 V
  • Batterispænding: 18,0 V
  • Celletype: Li-ion

Leveringsomfang:

  • Pap
  • 2 160 x batteri ProCORE18V 12 Ah (0 A01 6 GU) + GAL 18 V-1 600