Indító készlet 2 x ProCORE18V 12,0Ah + GAL 18V-160

Cikkszám: 1600A02T5W
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A02T5W
EAN / GTIN 4053423249613
Gyártó száma 1600A02T5W

Leírás

Leírás:

  • Ez a készlet két ProCORE18V 12,0Ah V-os akkumulátorból áll, amelyek teljesítménye hasonló a 2 000 wattos kábeles eszközhöz és az ultragyors GAL 18V-160 Professional töltőhöz.
  • A ProCORE18V 12,0Ah akkumulátor extrém Power-t és üzemidőt biztosít, 87%-kal nagyobb teljesítménnyel, mint egy normál akkumulátor.
  • Ezt a 21700 cellával rendelkező cellatechnológia és a Bosch intelligens akkumulátorkezelése biztosítja.
  • Ezenkívül az akkumulátorok COOLPACK 2,0 technológiával vannak felszerelve a kiváló hőkezelés érdekében.
  • Ez a ProCORE18V akkumulátor hosszabb élettartamát és hosszabb üzemidejét eredményezi.
  • GAL 18V-160 Professional a mi ultra-gyors 18V akkumulátor töltő.
  • A normál üzemmód és a további töltési módok jelentősen növelik a termelékenységet és időt takarítanak meg.
  • A 16 amperes töltőáramnak köszönhetően a ProCORE18V 12,0Ah akkumulátorok mindössze 22 perc alatt, 50%-ig és 55 perc alatt teljesen feltöltésre kerülnek.
  • Kompatibilis a Bosch Professional 18V rendszerrel és az AMPShare akkumulátor-szövetséggel

Jellemző:

  • Töltőáram: 16,0 A
  • akku 1, kapacitás: 12,0 Ah
  • Űrtartalom: 6,704 dm3
  • Bruttó súly: 4,22 kg
  • Súly akku 1: 1 kg
  • Súly töltőkészülék: 1 kg
  • Nettó tömeg: 3,8 kg
  • Dimenzió szélessége: 206 mm
  • Magassági méret: 115 mm
  • Méret hossza: 283 mm
  • Akkumulátor töltési feszültsége: 14,4 - 18 V
  • Akkumulátor töltési feszültsége, max.: 18 V
  • Akkumulátor töltési feszültsége, a következőtől: 14,4 V
  • Akkumulátorfeszültség: 18,0 V
  • Cellatípus: Li-Ion

Tartalom:

  • Karton
  • 2 x ProCORE18V 12,0Ah akkumulátor (1 600 A01 6GU) + GAL 18V-160