Set de pornire 2 x ProCORE18V 12.0Ah + GAL 18V-160

Cod articol: 1600A02T5W
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Acumulator cu încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A02T5W
EAN / GTIN 4053423249613
Număr producător 1600A02T5W

Descriere

Descriere:

  • Acest set este format din două baterii ProCORE18V 12,0Ah pentru performanță similară cu un dispozitiv de cablu de 2.000 W și încărcătorul ultra-rapid GAL 18V-160 Professional.
  • Bateria de ProCORE18V 12,0Ah mAh oferă un Power extrem și autonomie cu 87% mai mare decât o baterie normală.
  • Acest lucru este asigurat de tehnologia celulară cu celule 21700 și de gestionarea inteligentă a bateriei de la Bosch.
  • În plus, bateriile sunt echipate cu tehnologia COOLPACK 2,0 pentru un management termic excelent.
  • Acest lucru va duce la o durată de viață mai lungă și la o durată de funcționare mai lungă a bateriilor ProCORE18V.
  • GAL 18V-160 Professional este încărcătorul nostru ultra-rapid de baterii 18V.
  • Acesta dispune de un mod standard și moduri de încărcare suplimentare care vă pot crește semnificativ productivitatea și pot economisi timp.
  • Datorită unui curent de încărcare de 16 amperi, bateriile dvs. ProCORE18V 12,0Ah sunt complet încărcate în doar 22 minute până la 50% și în 55 minute.
  • Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța de baterii AMPShare

Caracteristică:

  • Curent de încărcare: 16,0 A
  • acumulator 1, capacitate: 12,0 Ah
  • Volum: 6,704 dm3
  • Greutate brută: 4,22 kg
  • Greutate acumulator 1: 1 kg
  • Greutate încărcător: 1 kg
  • Greutate netă: 3,8 kg
  • Lățime dimensiune: 206 mm
  • Dimensiune înălțime: 115 mm
  • Lungime dimensiune: 283 mm
  • Tensiune de încărcare a bateriei: 14,4 - 18 V
  • Tensiune de încărcare a bateriei, până la: 18 V
  • Tensiunea de încărcare a bateriei, de la: 14,4 V
  • Tensiune baterie: 18,0 V
  • Tip celulă: Li-Ion

Livrare:

  • carton
  • 2 x baterie ProCORE18V 12,0Ah (1 600 A01 6GU) + GAL 18V-160