Začetni komplet 2 x ProCORE18V 12,0Ah + GAL 18V-160

Št. art.: 1600A02T5W
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A02T5W
EAN/GTIN 4053423249613
Številka proizvajalca 1600A02T5W

Opis

Opis:

  • Ta komplet je sestavljen iz dveh baterij ProCORE18V 12.0 Ah za zmogljivost, podobno 2 000-vatni kabelski napravi, in ultra-hitrega polnilnika GAL 18 v-160 Professional.
  • Baterija ProCORE18V 12.0 Ah zagotavlja ekstremno Power in čas delovanja z 87% večjo močjo kot običajna baterija.
  • To zagotavlja celična tehnologija s 21700 celicami in Boschevo inteligentno upravljanje baterij.
  • Poleg tega so baterije opremljene s tehnologijo COOLPACK 2,0 za odlično toplotno upravljanje.
  • To bo imelo za posledico daljšo življenjsko dobo in čas delovanja baterij ProCORE18V.
  • GAL 18 v-160 Professional je naš izjemno hiter 18-voltni polnilnik baterij.
  • Ima standardni način in dodatne načine polnjenja, ki lahko znatno povečajo vašo produktivnost in prihranijo čas.
  • Zaradi polnilnega toka 16 amperov so baterije ProCORE18V 12.0 Ah popolnoma napolnjene v samo 22 minutah do 50 % in v 55 minutah.
  • Združljiv z Boschevim sistemom Professional 18 v in združenjem akumulatorjev AMPShare

Lastnosti:

  • Polnilni tok: 16,0 A
  • akumulator 1, zmogljivost: 12,0 Ah
  • Glasnost: 6,704 dm3
  • bruto masa: 4,22 kg
  • Teža akumulator 1: 1 kg
  • Teža polnilniki akumulatorjev: 1 kg
  • Neto teža: 3,8 kg
  • Širina dimenzija: 206 mm
  • Višina dimenzija: 115 mm
  • Dolžina dimenzija: 283 mm
  • Napetost polnjenja akumulatorja: 14,4 - 18 V
  • Napetost polnjenja akumulatorja, do: 18 V
  • Napetost polnjenja akumulatorja, od: 14,4 V
  • Napetost akumulatorja: 18,0 V
  • Vrsta celice: Li-ionski akumulator

Obseg dobave:

  • Karton
  • 2 x baterija ProCORE18V 12.0 Ah (1 600 A01 6 GU) + GAL 18 v-160