Startovací sada 2 x ProCORE18V 12,0Ah + GAL 18V-160

Artiklové číslo: 1600A02T5W
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A02T5W
EAN / GTIN 4053423249613
Číslo výrobce 1600A02T5W

Popis

Popis:

  • Tato sada se skládá ze dvou baterií ProCORE18V 12.0Ah pro výkon podobný 2 000-Watt kabelovému zařízení a ultra-rychlé nabíječky GAL 18V-160 Professional.
  • Baterie ProCORE18V 12.0Ah poskytuje extrémní Power a výdrž s o 87% vyšším výkonem než běžná baterie.
  • To zajišťuje technologie článků s 21700 články a inteligentní správa baterií od společnosti Bosch.
  • Baterie jsou navíc vybaveny technologií COOLPACK 2,0 pro vynikající tepelnou správu.
  • Výsledkem bude delší životnost a životnost baterií ProCORE18V.
  • GAL 18V-160 Professional je naše ultra-rychlá 18V nabíječka baterií.
  • Je vybaven standardním režimem a dalšími režimy nabíjení, které mohou výrazně zvýšit vaši produktivitu a ušetřit čas.
  • Díky nabíjecímu proudu 16 ampér jsou vaše baterie ProCORE18V 12.0Ah plně nabité za pouhých 22 minut až do 50% a za 55 minut.
  • Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V a aliancí baterií AMPShare

Charakteristika:

  • Nabíjecí proud: 16,0 A
  • Baterie 1, kapacita: 12,0 Ah
  • Objem: 6,704 dm3
  • Celková hmotnost: 4,22 kg
  • Hmotnost baterie 1: 1 kg
  • Hmotnost nabíječky: 1 kg
  • Čistá hmotnost: 3,8 kg
  • Šířka kóty: 206 mm
  • Rozměr výšky: 115 mm
  • Délka kóty: 283 mm
  • Nabíjecí napětí akumulátoru: 14,4 - 18 V
  • Nabíjecí napětí baterie, až do: 18 V
  • Nabíjecí napětí akumulátoru, od: 14,4 V
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Typ buňky: Li-Ion

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • 2 x akumulátor ProCORE18V 12.0Ah (1 600 A01 6GU) + GAL 18V-160

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku