Set iniziale 2 x ProCORE18V 12,0Ah + GAL 18V-160

Codice art.: 1600A02T5W
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A02T5W
EAN / GTIN 4053423249613
Codice del produttore 1600A02T5W

Descrizione

Descrizione:

  • Questo set è composto da due batterie ProCORE18V 12,0 Ah per prestazioni simili a quelle di un dispositivo con cavo da 2.000 Watt e del caricabatterie ultra-veloce GAL 18V-160 Professional.
  • La batteria ProCORE18V 12.0Ah eroga Power e runtime estremi con il 87% di potenza in più rispetto a una batteria normale.
  • Ciò è garantito dalla tecnologia delle celle a 21700 celle e dalla gestione intelligente della batteria di Bosch.
  • Inoltre, le batterie sono dotate della tecnologia COOLPACK 2,0 per un'eccellente gestione termica.
  • In questo modo, le batterie ProCORE18V durano più a lungo e durano più a lungo.
  • GAL 18V-160 Professional è il nostro caricabatterie ultrarapido da 18 V.
  • È dotato di una modalità standard e di modalità di ricarica aggiuntive che possono aumentare significativamente la produttività e risparmiare tempo.
  • Grazie a una corrente di carica di 16 ampere, le batterie ProCORE18V da 12 Ah sono completamente cariche in soli 22 minuti fino al 50% e in 55 minuti.
  • Compatibile con il sistema Bosch Professional 18V e con la batteria AMPShare multimarca

Proprietà:

  • Corrente di carica: 16,0 A
  • Batteria 1, capacità: 12,0 Ah
  • Volume: 6,704 dm3
  • Peso lordo: 4,22 kg
  • Peso della batteria 1: 1 kg
  • Peso del caricabatteria: 1 kg
  • Peso netto: 3,8 kg
  • Larghezza dimensione: 206 mm
  • Dimensione altezza: 115 mm
  • Lunghezza dimensione: 283 mm
  • Tensione di carica della batteria: 14,4 – 18 V
  • Tensione di carica della batteria, fino a: 18 V
  • Tensione di carica della batteria, da: 14,4 V
  • Tensione batteria: 18,0 V
  • Tipo di cella: Ioni di litio

Fornitura:

  • Scatola
  • 2 batterie ProCORE18V 12,0 Ah (1 600 A01 6GU) + GAL 18V-160