Startset 2 x ProCORE18V 12.0Ah + GAL 18V-160

Artikelnummer: 1600A02T5W
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
Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A02T5W
EAN/GTIN 4053423249613
Nummer fabrikant 1600A02T5W

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze set bestaat uit twee ProCORE18V 12,0Ah batterijen voor prestaties vergelijkbaar met een 2.000-watt kabelapparaat en de ultrasnelle lader GAL 18V-160 Professional.
  • De ProCORE18V 12,0Ah-batterij levert extreme Power en gebruikstijd met 87% meer vermogen dan een normale batterij.
  • Dit wordt gewaarborgd door de celtechnologie met 21700 cellen en het intelligente accubeheer van Bosch.
  • Daarnaast zijn de batterijen uitgerust met COOLPACK 2,0 technologie voor uitstekend thermisch beheer.
  • Dit resulteert in een langere levensduur en gebruiksduur van de ProCORE18V-batterijen.
  • GAL 18V-160 Professional is onze ultrasnelle 18V-acculader.
  • Het apparaat beschikt over een standaardmodus en extra oplaadmodi die uw productiviteit aanzienlijk kunnen verhogen en tijd kunnen besparen.
  • Dankzij een laadstroom van 16 A zijn uw ProCORE18V 12,0Ah-accu's volledig opgeladen in slechts 22 minuten tot 50% en in 55 minuten.
  • Compatibel met het professionele 18V-systeem van Bosch en de combinatie van verschillende merken AMPShare-accu's

Kenmerk:

  • Laadstroom: 16,0 A
  • accu 1, capaciteit: 12,0 Ah
  • Volume: 6,704 dm3
  • Brutogewicht: 4,22 kg
  • Gewicht accu 1: 1 kg
  • Gewicht lader: 1 kg
  • Nettogewicht: 3,8 kg
  • Dimensie Breedte: 206 mm
  • Hoogteafmeting: 115 mm
  • Lengte afmeting: 283 mm
  • Oplaadspanning accu: 14,4 - 18 V
  • Oplaadspanning van de accu, tot: 18 V
  • Laadspanning accu, vanaf: 14,4 V
  • Accuspanning: 18,0 V
  • Celtype: Li-ion

Levering:

  • Karton
  • 2 x batterij ProCORE18V 12,0Ah (1 600 A01 6GU) + GAL 18V-160