• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starter-Set 2 x ProCORE18V 12.0Ah Akkus + GAL 18V-160 Ladegerät

Artikel-Nr.: 1600A02T5W
Netto: 594,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02T5W
EAN / GTIN 4053423249613
Herstellernummer 1600A02T5W

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses Set besteht aus zwei ProCORE18V 12.0Ah-Akkus für Leistung wie bei einem 2.000-Watt-Kabelgerät und dem ultraschnellen Ladegerät GAL 18V-160 Professional.
  • Der ProCORE18V 12.0Ah-Akku liefert extreme Power und Laufzeit mit 87 % mehr Leistung als ein normaler Akku.
  • Dafür sorgen die Zellentechnologie mit 21700-Zellen und das intelligente Akkumanagement von Bosch.
  • Darüber hinaus sind die Akkus mit der COOLPACK 2.0-Technologie für hervorragendes Wärmemanagement ausgestattet.
  • Dies führt zu einer längeren Lebensdauer und Laufzeit der ProCORE18V-Akkus.
  • GAL 18V-160 Professional ist unser ultraschnelles 18V-Akkuladegerät.
  • Es verfügt über einen Standard-Modus und zusätzliche Lademodi, mit denen du deine Produktivität deutlich steigern und Zeit sparen kannst.
  • Dank eines Ladestroms von 16 Ampere sind deine ProCORE18V 12.0Ah-Akkus in nur 22 Minuten bis zu 50 % und in 55 Minuten vollständig geladen.
  • Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz.

Merkmal:

  • Ladestrom: 16.0 A
  • Akku 1, Kapazität: 12.0 Ah
  • Volumen: 6,704 dm3
  • Bruttogewicht: 4,22 kg
  • Gewicht Akku 1: 1 kg
  • Gewicht Ladegerät: 1 kg
  • Nettogewicht: 3,8 kg
  • Abmessung Breite: 206 mm
  • Abmessung Höhe: 115 mm
  • Abmessung Länge: 283 mm
  • Akkuladespannung: 14.4 - 18 V
  • Akku-Ladespannung, bis: 18 V
  • Akkuladespannung, von: 14.4 V
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Zellentyp: Li-Ion

Lieferumfang:

  • Karton
  • 2 x Akku ProCORE18V 12.0Ah (1 600 A01 6GU) + GAL 18V-160