Kit de démarrage 2 x ProCORE18V 12.0Ah + GAL 18V-160

Réf.: 1600A02T5W
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
Type de produit Batterie avec chargeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A02T5W
EAN / GTIN 4053423249613
Réf. fabricant 1600A02T5W

Description

Description:

  • Cet ensemble se compose de deux batteries ProCORE18V 12.0Ah pour des performances similaires à celles d'un câble de 2 000 watts et du chargeur ultra-rapide GAL 18V-160 Professional.
  • La batterie ProCORE18V 12.0Ah offre un Power et une autonomie extrêmes avec 87% de puissance en plus qu'une batterie normale.
  • Ceci est assuré par la technologie des cellules à 21700 cellules et la gestion intelligente de la batterie de Bosch.
  • De plus, les batteries sont équipées de la technologie COOLPACK 2,0 pour une excellente gestion thermique.
  • Cela se traduira par une durée de vie et une autonomie plus longues des batteries ProCORE18V.
  • GAL 18V-160 Professional est notre chargeur de batterie 18V ultra-rapide.
  • Il dispose d'un mode standard et de modes de charge supplémentaires qui peuvent augmenter considérablement votre productivité et gagner du temps.
  • Grâce à un courant de charge de 16 ampères, vos batteries ProCORE18V 12.0Ah sont complètement chargées en seulement 22 minutes jusqu'à 50% et en 55 minutes.
  • Compatible avec le système Bosch Professional 18V et l'alliance multimarque de batteries AMPShare

Caractéristique(s):

  • Courant de charge : 16,0 A
  • batterie 1, capacité : 12,0 Ah
  • Volume: 6,704 dm3
  • Poids brut : 4,22 kg
  • Poids batterie 1 : 1 kg
  • Poids chargeur : 1 kg
  • Poids net : 3,8 kg
  • Largeur de cote : 206 mm
  • Dimension en hauteur : 115 mm
  • Longueur de cote : 283 mm
  • Tension de charge de la batterie : 14,4 - 18 V
  • Tension de charge de la batterie, jusqu'à : 18 V
  • Tension de charge de la batterie, provenant de : 14,4 V
  • Tension de la batterie : 18,0 V
  • Type de cellule : Li-Ion

Livraison:

  • Carton
  • 2 x batterie ProCORE18V 12.0Ah (1 600 A01 6GU) + GAL 18V-160