• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Starter set 2 x ProCORE18V 12.0Ah + GAL 18V-160

Número de artículo: 1600A02T5W
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
Tipo de producto Batería con cargador incluido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A02T5W
EAN / GTIN 4053423249613
Número del fabricante 1600A02T5W

Descripción

Descripción:

  • Este juego consta de dos baterías ProCORE18V 12.0Ah para un rendimiento similar a un dispositivo de cable de 2.000 vatios y el cargador ultra rápido GAL 18V-160 Professional.
  • La batería ProCORE18V 12.0Ah ofrece Power extremo y tiempo de ejecución con un 87% más de potencia que una batería normal.
  • Esto está garantizado por la tecnología de celdas con 21700 celdas y la gestión inteligente de la batería de Bosch.
  • Además, las baterías están equipadas con tecnología COOLPACK 2,0 para una excelente gestión térmica.
  • Esto resultará en una mayor vida útil y tiempo de funcionamiento de las baterías ProCORE18V.
  • GAL 18V-160 Professional es nuestro cargador de batería ultrarrápido de 18V.
  • Cuenta con un modo estándar y modos de carga adicionales que pueden aumentar significativamente su productividad y ahorrar tiempo.
  • Gracias a una corriente de carga de 16 amperios, sus baterías ProCORE18V 12.0Ah se cargan completamente en solo 22 minutos hasta el 50% y en 55 minutos.
  • Compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y la alianza de baterías AMPShare de marcas cruzadas.

Característica:

  • Corriente de carga: 16,0 A
  • batería 1, Capacidad: 12,0 Ah
  • Volumen: 6,704 dm3
  • Peso bruto: 4,22 kg
  • Peso batería 1: 1 kg
  • Peso cargador: 1 kg
  • Peso neto: 3,8 kg
  • Dimensión Anchura: 206 mm
  • Dimensión de altura: 115 mm
  • Longitud de la dimensión: 283 mm
  • Voltaje de carga de la batería: 14,4 - 18 V
  • Voltaje de carga de la batería, hasta: 18 V
  • Voltaje de carga de la batería, de: 14,4 V
  • Tensión de batería: 18,0 V
  • Tipo de celda: Iones de litio

Volumen de suministro:

  • Cartón
  • 2 x batería ProCORE18V 12.0Ah (1 600 A01 6GU) + GAL 18V-160