• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

Filter »Standard«, med polycarbonatbeholder, 40 µm, BG 4, G 1 1/4

Art.-nr.: 100960
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie Standard
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning ingen energiforsyning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100960
EAN/GTIN 4047322362498
Producentnummer 100960
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filter »Standard« med polycarbonatbeholder, 40 µm, BG 4, G 1 1/4, PE max. 16 bar, mediums omgivelsestemperatur max. 60 °C, aftapningsventil: HA. Centrifugaludskiller med sintret filterelement.

Egenskab:

  • A: 125,0 mm
  • C: 36,5 mm
  • D: 243,4 mm
  • H: 105,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 40
  • Serie: Standard
  • Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
  • Gevind: G 1 1/4
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder
  • Gennemstrømning: 12500 l/min
  • filterfinhed: 40 µm
  • Kondensatdræn: halvautomatisk
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Standard" Se alle