Filter »Standard«, s polikarbonatnim ohišjem, 40 µm, BG 4, G 1 1/4

Št. art.: 100960
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 100960
EAN/GTIN 4047322362498
Številka proizvajalca 100960
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter »Standard« s polikarbonatnim ohišjem, 40 µm, BG 4, G 1 1/4, PE max. 16 bar, temperatura okolja medija max. 60 °C, izpustni ventil: HA. Centrifugalni ločevalnik s sintranim filtrskim elementom.

Lastnosti:

  • A: 125,0 mm
  • C: 36,5 mm
  • D: 243,4 mm
  • H: 105,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 40
  • Serija: Standardni
  • Ohišje: Cink, lit pod pritiskom, srebrno lakiran
  • Navoj: G 1 1/4
  • Zaboji: Posoda iz polikarbonata
  • Pretok: 12500 l/min
  • finičnost filtra: 40 µm
  • Odvod kondenzata: polavtomatsko
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C