• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filter »Standard«, mit Polycarbonatbehälter, 40 µm, BG 4, G 1 1/4

Artikel-Nr.: 100960
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Serie Standard
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Energieversorgung keine Energieversorgung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100960
EAN / GTIN 4047322362498
Herstellernummer 100960
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter, 40 µm, BG 4, G 1 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °C, Ablassventil: HA. Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

Merkmal:

  • A: 125,0 mm
  • C: 36,5 mm
  • D: 243,4 mm
  • H: 105,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 40
  • Serie: Standard
  • Gehäuse: Zink-Druckguss, silber lackiert
  • Gewinde: G 1 1/4
  • Behälter: Polycarbonatbehälter
  • Durchfluss: 12500 l/min
  • Filterfeinheit: 40 µm
  • Kondensatablass: halbautomatisch
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Standard" Alle ansehen