• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Filtr „Standard“, s polykarbonátovým pouzdrem, 40 µm, BG 4, G 1 1/4

Artiklové číslo: 100960
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Řada Standard
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Žádné napájení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100960
EAN / GTIN 4047322362498
Číslo výrobce 100960
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr „Standard“ s polykarbonátovým tělesem, 40 µm, BG 4, G 1 1/4, PE max. 16 bar, teplota média max. 60 °C, vypouštěcí ventil: HA. Odstředivý separátor se slinutým filtračním prvkem.

Charakteristika:

  • A: 125,0 mm
  • C: 36,5 mm
  • D: 243,4 mm
  • H: 105,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 40
  • Řada: Standardní
  • Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
  • Závit: G 1 1/4
  • Nádoba: Polykarbonátová nádržka
  • Průtok: 12500 l/min
  • jemnost filtru: 40 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Standard" Zobrazit všechny