{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Standard | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Energiforsyning | trykluftdrevet | |
| Gennemstrømningsværdi | 1.000 l/min | |
| Arbejdstryk fra | 0,5 bar | |
| Arbejdstryk op til | 3 bar | |
| Driftstryk maksimalt | 16 bar | |
| Driftstemperatur minimum | -10 °C | |
| Driftstemperatur maksimalt | 60 °C | |
| Tilslutningstype | indvendigt gevind | |
| Indvendigt gevind | 1/4 tommer | |
| Materiale, hus | aluminium | |
| Produkttype | trykventil |
| Artikelnummer | 100849 | |
| EAN/GTIN | 4047322108355 | |
| Producentnummer | 100849 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |