Regolatore di pressione per montaggio a pannello «Standard», BG 1, G 1/4, 0, 5-3 bar

Codice art.: 100849
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
Serie Standard
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Valore della portata 1.000 l/min
Pressione di lavoro da 0,5 bar
Pressione di lavoro fino a 3 bar
Pressione di esercizio massima 16 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 60 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 1/4 pollici
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto regolatore di pressione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100849
EAN / GTIN 4047322108355
Codice del produttore 100849
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione per montaggio su quadro elettrico «Standard», senza manometro, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, temperatura del fluido max. 60 °C, campo di regolazione. 0, 5-3 bar. Dado per pannello e rondella inclusi. Regolatore di pressione a membrana indipendente dal precarico, con ritorno automatico e sfiato secondario.

Proprietà:

  • A: 54,0 mm
  • C: 32,0 mm
  • D: 97,5 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: Standard
  • Cassettiera: Zinco pressofuso, verniciato argento
  • Filettatura: G 1/4
  • Flusso: 1000 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di regolazione max.: 3 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Filettatura per pannello elettrico: M20x1,5
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C