Pressure regulator panel mounting »Standard«, Size 1, G1/4, 0.5-3

Nr art.: 100849
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria Standard
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Wydajność przepływu 1 000 l/min
Ciśnienie robocze od 0,5 bar
Ciśnienie robocze do 3 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/4 cal
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100849
EAN / GTIN 4047322108355
Numer producenta 100849
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator for control panel integration »Standard«, without pressure gauge, Size 1, G 1/4, max. 16 bar, 0.5 - 3 bar

Cecha szcz.:

  • A: 54.0 mm
  • C: 32.0 mm
  • D: 97.5 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Series: Standard
  • Casing: Zinc die-cast, silver lacquered
  • Thread: G 1/4
  • Rate of flow: 1000 l/min
  • sealing material: NBR
  • Control range max.: 3 bar
  • Control range min.: 0.5 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • control panel thread: M20x1.5
  • flow measurement: with Pe 1 e = 8 bar, Pe 2 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C