Régulateur de pression pour montage sur panneau « Standard », BG 1, G 1/4, 0, 5-3 bar

Réf.: 100849
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série Standard
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Débit 1 000 l/min
Pression de service de 0,5 bar
Pression de service jusqu’à 3 bar
Pression de service maximale 16 bar
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 60 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 1/4 pouce
Matériau boîtier aluminium
Type de produit pressostats

Identification et classification

Référence article 100849
EAN / GTIN 4047322108355
Réf. fabricant 100849
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression pour montage sur tableau de commande « Standard », sans manomètre, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, température du fluide max. 60 °C, plage de régulation. 0, 5-3 bar. Écrou de panneau et rondelle inclus. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire.

Caractéristique(s):

  • A: 54,0 mm
  • C: 32,0 mm
  • D: 97,5 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Série: Standard
  • Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
  • Filetage: G 1/4
  • Débit: 1000 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de régulation max.: 3 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Filetage du panneau de commande: M20x1,5
  • Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C