Beskyttelseshjelm CrossGuard, Farve: YELLOW

Art.-nr.: 097809 YELLOW
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hjelmegenskab: Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C
  • Vidderegulering: Drejelukning

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CrossGuard
Hjelmegenskab Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C
Farve YELLOW
Størrelse 53 cm - 61 cm
Materiale, hjelmskal PP
Vægt 395 g
Norm DIN EN 397
Vidderegulering Drejelukning
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097809 YELLOW
EAN/GTIN 4017765077860
Producentnummer 9022002278
Producent/ansvarlig person Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Betegnelse

Udførelse:

Let beskyttelseshjelm (395 g) til anvendelse i kølebranchen og inden for den kemiske og petrokemiske industri. Cross® Guard kan opgraderes og afmonteres uden værktøj med SCHUBERTH-tilbehør ved hjælp af MFA-TECH multifunktionsadaptere. For en behagelig fornemmelse er Cross® Guard udstyret med et hudvenligt Wellvitex® Z+-svedbånd. Med et stort udskriftsområde til logoer og mærkninger.
  • 6-punkts bånd med sele
  • Med drejelukning
  • Justerbart ventilationssystem

Norm:

DIN EN 397