• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Handskepar HyFlex® 11-842, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094344 7
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HyFlex®
Producentbetegnelse HyFlex® 11-842
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 3
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) A
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 X
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitrilskum
EN 407-kode X1XXXX
EN 388-kode 4131A
Farve grøn; sort
Produkttype handsker
Brugsområde varmebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Anvendelsesområde præcision
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Basismateriale Nylon; Spandex
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber certificeret til kontakt med levnedsmidler; silikonefri; slidstærk; touchscreen-egnet; åndbart
Beskyttelseskategori II
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094344 7
EAN/GTIN 10076490626065
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

HyFlex® 11-842. Kombinerer funktionalitet med bæredygtige materialer: Handsken består af 30 % genbrugsmateriale og er Oeko-Tex 100-certificeret. Den høje slidstyrke i FORTIX™ Technology-belægningen øger holdbarheden, mens ZONZ™ Comfort Fit Technology sikrer høj åndbarhed og smidighed. Yderligere egnethed til kontakt med fødevarer og kompatibilitet med touchscreens.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.