{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | HyFlex® | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Funkcija rukavice | Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir; Bez silikona; Certifikat za namirnice | |
| EN 388 | 4131A | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Materijal nosača | Spandex najlon | |
| Prevlaka | Nitrilna pjena | |
| Područje primjene | Preciznost | |
| Duljina | 190 mm - 275 mm | |
| Boja | zelena / crna | |
| Veličina rukavice | 7 | |
| Standard | EN 407 | |
| Primjena | višekratno | |
| Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
| Broj artikla | 094344 7 | |
| EAN / GTIN | 10076490626065 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |