{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | HyFlex® | |
| Oznaka proizvajalca | HyFlex® 11-842 | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Razred zaščite pred vrezi, EN 388 | A | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 4 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | 1 | |
| Odpornost proti trganju | 3 | |
| Odpornost proti prebadanju | 1 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | A | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| A: Odziv na ogenj, EN 407 | X | |
| B: Kontaktna toplota, EN 407 | 1 | |
| C: Konvekcijska toplota, EN 407 | X | |
| D: Toplota sevanja, EN 407 | X | |
| E: majhne kapljice taline, EN 407 | X | |
| F: velike kapljice taline, EN 407 | X | |
| Material prevleke, prevleka dlani | Nitril pena | |
| EN 407 koda | X1XXXX | |
| EN 388 koda | 4131A | |
| Barva | zelena; črna | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred visoko temperaturo | |
| Velikost rokavic | 7 | |
| Področje uporabe | preciznost | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Standard | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Nosilni material | Najlon; Spandex | |
| Prevleka | prevleka dlani | |
| Podloženo | ne | |
| Lastnosti | brez silikona; certificirano za stik z živili; odporno proti obrabi; primerno za zaslone na dotik; zračen | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Vsebina | par |
| Številka izdelka | 094344 7 | |
| EAN/GTIN | 10076490626065 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |