Handschoenpaar HyFlex® 11-842, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094344 7
Nieuw product.
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Handschoeneigenschap: Geschikt voor touchscreens; Siliconenvrij; Levensmiddelencertificering
  • Norm: EN 407

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HyFlex®
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Handschoeneigenschap Geschikt voor touchscreens; Siliconenvrij; Levensmiddelencertificering
EN 388 4131A
EN 407 X1XXXX
Dragermateriaal Nylon spandex
Coating Nitrilschuim
Toepassingsgebied Precisie
Lengte 190 mm - 275 mm
Kleur groen/zwart
Handschoenmaat 7
Norm EN 407
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Producttype Universele handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094344 7
EAN/GTIN 10076490626065
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-842. Combineert functionaliteit met duurzame materialen: De handschoen bestaat voor 30% uit gerecycled materiaal en is Oeko-Tex 100-gecertificeerd. De hoge slijtvastheid van de FORTIX™ Technology-coating verlengt de levensduur, terwijl de ZONZ™ Comfort Fit Technology zorgt voor goede ademing en beweegbaarheid van de vingers. Aanvullende geschiktheid voor contact met levensmiddelen en touchscreen-compatibiliteit.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten