{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | HyFlex® | |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Kesztyű tulajdonságai | Érintőképernyőhöz alkalmas; Szilikonmentes; Élelmiszer tanúsítás | |
| EN 388 | 4131A | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Hordozóanyag | Nylon Spandex | |
| Bevonat | Nitrilhab | |
| Felhasználási terület | Pontosság | |
| Hossz | 190 mm - 275 mm | |
| Festék | zöld / fekete | |
| Kesztyűméret | 7 | |
| Szabvány | EN 407 | |
| Felhasználás | többször használatos | |
| Termék fajtája | Univerzális kesztyű |
| Cikkszám | 094344 7 | |
| EAN / GTIN | 10076490626065 | |
| Gyártó/felelős személy | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |