• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pereche de mănuşi HyFlex® 11-842, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094344 7
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 perechi
  • Pași de comandă: 12 perechi
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HyFlex®
Denumirea producătorului HyFlex® 11-842
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 A
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 3
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) A
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Material acoperire, Suprafaţa palmei Spumă de nitril
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 4131A
Culoarea verde; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte
Mărime mănuşă 7
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază Nailon; Spandex
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Fără silicon; Potrivit pentru ecrane tactile; Rezistent la uzură; permite pielii să respire
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094344 7
EAN / GTIN 10076490626065
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

HyFlex® 11-842. Combină funcționalitatea și materialele durabile: Mănușa este compusă din 30% conținut reciclat și este certificată Oeko-Tex 100. Rezistența ridicată la abraziune a stratului de acoperire cu FORTIX™ Technology crește durata de viață, în timp ce tehnologia ZONZ™ Comfort Fit asigură aerisire ridicată și mobilitate ridicată a degetelor. Potrivire suplimentară pentru contactul cu alimentele și compatibilitate cu ecranele tactile.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.