• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Handschuh-Paar HyFlex® 11-842, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094344 7
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HyFlex®
Herstellerbezeichnung HyFlex® 11-842
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 3
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) A
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Brennverhalten, EN 407 X
Kontaktwärme, EN 407 1
Konvektionswärme, EN 407 X
Strahlungswärme, EN 407 X
kleine Schmelzspritzer, EN 407 X
große Schmelzspritzer, EN 407 X
Material Beschichtung, Handinnenfläche Nitrilschaum
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 4131A
Farbe grün; schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Hitzeschutz
Handschuh-Größe 7
Anwendungsbereich Präzision
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Trägermaterial Nylon; Spandex
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften Touchscreen geeignet; Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; abriebfest; atmungsaktiv; silikonfrei
Schutzkategorie II
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094344 7
EAN / GTIN 10076490626065
Hersteller/verantwortliche Person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-842. Kombiniert Funktionalität mit nachhaltigen Materialien: Der Handschuh besteht zu 30% aus recycelten Anteilen und ist Oeko-Tex 100 zertifiziert. Die hohe Abriebfestigkeit der FORTIX™ Technology Beschichtung erhöht die Lebensdauer, während die ZONZ™ Comfort Fit Technology hohe Atmungsaktivität und Fingerbeweglichkeit gewährleistet. Zusätzliche Eignung für den Kontakt mit Lebensmitteln und Touchscreen-Kompatibilität.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.