• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-801, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094351 7
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    44,22 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    36,83 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
652 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HyFlex®
Producentbetegnelse HyFlex® 11-801
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 3
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 3
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) A
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitrilskum
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
EN 388-kode 3131A
Farve grå; sort
Produkttype handsker
Brugsområde ESD-beskyttelse; skærebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Anvendelsesområde allround; præcision
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 15G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale Nylon; Spandex
Belægning indvendig håndflade
Egenskaber DMF-fri; allergiker-hudvenlig; latexfri; silikonefri
Beskyttelseskategori II
Længde i alt L 192 mm
Vægt, samlet 20,4 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094351 7
EAN/GTIN 10076490491830
Producentnummer 11-801 / 7
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

HyFlex®-serie. Alsidige handsker med nitrilskumbelægning til præcist og generelt arbejde. God balance mellem komfort, bevægelighed og håndbeskyttelse. Med Ansell zonz® Comfort Fit Technology™, som giver mindre træthed i hænderne. Öko-Tex® Standard 100.
Med Nylon-Spandex-materiale og silikonefri belægning. Latexfri.

Norm:

Antistatisk iht. EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.