• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Pirštinių pora HyFlex® 11-842, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094344 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 poros
  • Užsakymo žingsniai: 12 poros
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HyFlex®
Gamintojo pavadinimas HyFlex® 11-842
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 A
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 3
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) A
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Puta iš nitrilo
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 4131A
Spalva žalios spalvos; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo karščio
Pirštinių dydis 7
Matavimo ribos tikslumas
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Nailonas; Spandex
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės be silikono; kvėpuojantis; nedyla; sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais; tinka liečiamajam ekranui
Apsaugos kategorija II
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094344 7
EAN / GTIN 10076490626065
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

HyFlex® 11-842. Suderina funkcionalumą su tvariomis medžiagomis: Pirštinės pagamintos iš 30% perdirbtų medžiagų ir sertifikuotos pagal Oeko-Tex 100. Dėl didelio atsparumo dilimui FORTIX™ Technology danga prailgina tarnavimo laiką, o „ZONZ™ Comfort Fit technologija užtikrina pralaidumą orui ir pirštų judrumą. Tinka ir kontaktui su maistu bei jutikliniams ekranams.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.