Iboende Multinorm-jakke, gul/marineblå, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 091680 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Natblå
Farvetone, gul Signal gul
Vævsprocent, bomuld 30 %
Vævsprocent, Polyamid 20 %
Vævsprocent, specialfiber 1 %
Vævsprocent, modakryl 44 %
Vævsprocent, aramid 5 %
Temperatur, maskinvask 60 °C
Temperatur, industriel vask 60 °C
Farve blå; gul
Tekstilsammensætning aramid; bomuld; modakryl; Polyamid; specialfiber
Vævstæthed 260 g/m2
Vaskeproces industriel vask; maskinvask
Anvendendelsestype flammebeskyttelse; Varmebeskyttelse; Svejserbeskyttelse; advarselssikkerhed
Antal lommer, Brystlomme 1 stk.
Antal lommer, Klaplomme 2 stk.
Position, Brystlomme foran
Position, Klaplomme foran
Lynlås, egenskaber En måde
Lynlåsmateriale Plastik
Lukkeliste, dækket, lynlås ja
Med burrelås-lukning nej
International størrelse, Unisex S
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Klaplomme
Lukning trykknap; burrelukning; lynlås
Hætte nej
Egenskaber Kraveafslutning; forlænget ryg; med reflekterende materiale; vejrbeskyttende lynlås
Køn Unisex
Standard DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091680 S
EAN/GTIN 7330509625941
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:

Innovativt multistandard-tøj i moderne design. Høj beskyttelsesfaktor kombineret med meget behagelig bærekomfort. Moderne snit, førsteklasses stoffer og den gode forarbejdning sikrer høj bæreacceptans og lange levetider.
Iboende multistandard-jakke med linning af robust materiale med skjult envejslynlås af plast. Foran er
jakken kortere for at sikre maks. bevægelsesfrihed, bagved er den længere for at sikre maks. beskyttelse.
  • Forlommer med klap og trykknap.
  • Brystlomme med skjult lynlås.
  • Løkker til fastgørelse af måleudstyr eller mikrofon.
  • Forlænget ryg.
  • Justerbar linning med burrelås.
  • Flammehæmmende refleksstriber med dobbelt syning.

Norm:

  • EN ISO 20471, str. S klasse 2, fra str. M klasse 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, APC1, ATPV - 11 cal/cm², ELIM - 10 cal/cm²
  • EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.
  • EN ISO 13034 PB 6.