{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Køn | Unisex | |
| Tekstilsammensætning | 44% modacryl; 30 % bomuld; 20 % polyamid; 5 % aramid; 1% specialfiber | |
| Materialegrammatur / vævstæthed | 260 g/m2 | |
| Vask | Egnet til industrivask; 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask | |
| Farve | gul/marineblå | |
| Unisex-størrelse | 3XL | |
| Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
| Beklædning iht. | DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme | |
| Produkttype | Advarselssikkerhedsjakke |
| Artikelnummer | 091680 3XL | |
| EAN/GTIN | 7330509625989 | |
| Producent/ansvarlig person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |