{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Natblå | |
| Farvetone, gul | Signal gul | |
| Vævsprocent, bomuld | 30 % | |
| Vævsprocent, Polyamid | 20 % | |
| Vævsprocent, specialfiber | 1 % | |
| Vævsprocent, modakryl | 44 % | |
| Vævsprocent, aramid | 5 % | |
| Temperatur, maskinvask | 60 °C | |
| Temperatur, industriel vask | 60 °C | |
| Farve | blå; gul | |
| Tekstilsammensætning | aramid; bomuld; modakryl; Polyamid; specialfiber | |
| Vævstæthed | 260 g/m2 | |
| Vaskeproces | industriel vask; maskinvask | |
| Anvendendelsestype | flammebeskyttelse; Varmebeskyttelse; Svejserbeskyttelse; advarselssikkerhed | |
| Antal lommer, Brystlomme | 1 stk. | |
| Antal lommer, Klaplomme | 2 stk. | |
| Position, Brystlomme | foran | |
| Position, Klaplomme | foran | |
| Lynlås, egenskaber | En måde | |
| Lynlåsmateriale | Plastik | |
| Lukkeliste, dækket, lynlås | ja | |
| Med burrelås-lukning | nej | |
| International størrelse, Unisex | L | |
| Produkttype | jakke | |
| Lommetype | Brystlomme; Klaplomme | |
| Lukning | trykknap; burrelukning; lynlås | |
| Hætte | nej | |
| Egenskaber | Kraveafslutning; forlænget ryg; med reflekterende materiale; vejrbeskyttende lynlås | |
| Køn | Unisex | |
| Standard | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Beskyttelseskategori | II |
| Artikelnummer | 091680 L | |
| EAN/GTIN | 7330509625927 | |
| Producent/ansvarlig person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |