Multinorm-jack inherent, geel / marineblauw, Uniseks-maat: S

Artikelnummer: 091680 S
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 44% Modacryl; 30% Katoen; 20% Polyamide; 5% Aramide; 1% speciale vezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 260
  • Wassen: Geschikt voor industrieel wassen; 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
  • Kleding conform: DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 44% Modacryl; 30% Katoen; 20% Polyamide; 5% Aramide; 1% speciale vezel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 260 g/m2
Wassen Geschikt voor industrieel wassen; 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen
Kleur geel / marineblauw
Uniseks-maat S
Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
Kleding conform DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Producttype Veiligheidsjack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091680 S
EAN/GTIN 7330509625941
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve multinorm-kleding in modern design. Hoge beschermingsfactor en zeer hoog draagcomfort. Modieuze snit, hoogwaardige stoffen en goede afwerking garanderen een hoge acceptatie onder de gebruiker en lange standtijden.
Inherent multinorm-werkjack van robuust materiaal met blinde eenwegritssluiting van kunststof. Voor
maximale bewegingsvrijheid is het jack aan de voorkant korter, terwijl het voor maximale bescherming achter langer vormgegeven is.
  • Voorzakken met klep en drukknoop.
  • Borstzak met blinde ritssluiting.
  • Lussen voor het bevestigen van meetgereedschap of microfoon.
  • Verlengde rug.
  • Verstelbare band met klittenbandsluiting.
  • Vlamvertragende reflecterende strepen met dubbele naad.

Norm:

  • EN ISO 20471, gr. S klasse 2, vanaf gr. M klasse 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, APC1, ATPV - 11 cal/cm², ELIM - 10 cal/cm²
  • EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.
  • EN ISO 13034 PB 6.