{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul noche | |
| Color, amarillo | Amarillo señales | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 30 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliamida | 20 % | |
| Porcentaje de tejido, Fibra especial | 1 % | |
| Porcentaje de tejido, Modacrílico | 44 % | |
| Porcentaje de tejido, Aramida | 5 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Temperatura, Lavado industrial | 60 °C | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Internationale Größe | S | |
| Color | azul; amarillo | |
| Composición del tejido | Aramida; Algodón; Modacrílico; Poliamida; Fibra especial | |
| Densidad tejido | 260 g/m2 | |
| Tipo de aplicación | Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección para soldadores; Protección con alta visibilidad | |
| Número bolsillos, Bolsillo superior | 1 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo con solapa | 2 ud. | |
| Posición, Bolsillo superior | Delante | |
| Posición, Bolsillo con solapa | Delante | |
| Característica cremallera | Una manera | |
| Material cremallera | Plástico | |
| Tira de cierre oculta, Cremallera | sí | |
| Con cierre por adherencia | no | |
| Método de lavado | Lavado industrial; Lavado a máquina | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo superior; Bolsillo con solapa | |
| Cierre | Botón pulsador; Cierre por adherencia; Cremallera | |
| Capucha | no | |
| Características | Banda protectora contra la intemperie; Cierre del collar; Con material reflectante; Espalda alargada | |
| Sexo | Unisex | |
| Norma | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | 091680 S | |
| EAN / GTIN | 7330509625941 | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |