{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Barevný odstín, Žlutá | Signální žlutá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 30 % | |
| Podíl tkaniny, polyamid | 20 % | |
| Podíl tkaniny, Speciální vlákno | 1 % | |
| Podíl tkaniny, Modacryl | 44 % | |
| Podíl tkaniny, Aramid | 5 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Teplota, Průmyslové praní | 60 °C | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Internationale Größe | S | |
| Barva | Modrá; Žlutá | |
| Složení tkaniny | Aramid; Bavlna; Modacryl; polyamid; Speciální vlákno | |
| Hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
| Typ aplikace | Ochrana proti vzplanutí; ochrana proti žáru; Ochrana pro svářeče; Výstražná ochrana | |
| Počet kapes, Náprsní kapsa | 1 ks | |
| Počet kapes, Kapsička s klopou | 2 ks | |
| Položka, Náprsní kapsa | Vpředu | |
| Položka, Kapsička s klopou | Vpředu | |
| Funkce zipu | Jedním způsobem | |
| Materiál zipu | Plast | |
| Zakrytá závěsová lišta, Zip | ano | |
| Se suchým zipem | ne | |
| Proces mytí | Průmyslové praní; Strojové praní | |
| Typ sáčku | Náprsní kapsa; Kapsička s klopou | |
| Uzávěr | Druk; spoj se suchým zipem; Zip | |
| Kapuce | ne | |
| Vlastnosti | Krycí látková lišta; Pas; Prodloužená záda; S reflexním materiálem | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Norma | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 091680 S | |
| EAN / GTIN | 7330509625941 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |