Jachetă multistandard, galben/bleumarin, Mărime unisex: S

Cod articol.: 091680 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Nuanță, galben Galben semnal
Procentul de țesătură, Bumbac 30 %
Procentul de țesătură, Poliamidă 20 %
Procentul de țesătură, Fibre speciale 1 %
Procentul de țesătură, Modacrilic 44 %
Procentul de țesătură, Aramidă 5 %
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
Temperatură, Spălare industrială 60 °C
Culoarea albastru; galben
Componentele ţesăturii Aramidă; Bumbac; Modacrilic; Poliamidă; Fibre speciale
Densitatea ţesăturii 260 g/m2
Procesul de spălare Spălare industrială; Spălare cu mașina
Tipul de aplicare Materiale ignifuge; protecţie la temperaturi înalte; Protecţie la sudură; Protecţie prin vizibilitate ridicată
Număr de buzunare, Buzunar la piept 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar cu clapetă 2 buc.
Poziţie, Buzunar la piept În față
Poziţie, Buzunar cu clapetă În față
Fermoar caracteristică Într-un fel
Fermoar material Plastic
Bandă obturator acoperită, Fermoar da
Cu prindere cu scai nu
Mărimi internaţionale, Unisex S
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar cu clapetă
Închidere Buton; prindere cu scai; Fermoar
Glugă nu
Caracteristici Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Cu material reflectorizant; Spate prelungit; Închidere guler
Sex Unisex
Standard DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 091680 S
EAN / GTIN 7330509625941
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcăminte inovativă multistandard într-un design modern. Factor de protecţie ridicat şi foarte plăcută la purtare. Croială modernă, material de calitate, iar buna prelucrare garantează o purtare uşoară şi durabilitate.
Jachetă multistandard din material robust, cu fermoar acoperit. În față
pentru a permite o mobilitate maximă, jacheta este mai scurtă, în timp ce în spate este mai lungă pentru a asigura o protecţie maximă.
  • Buzunare frontale cu clapă şi capsă.
  • Buzunar la piept, cu fermoar acoperit.
  • Bandă pentru fixarea dispozitivelor de măsurare sau a microfonului.
  • Spate mai lung.
  • Centură reglabilă cu închidere cu scai.
  • Benzi reflectorizante ignifuge cu cusături duble.

Standard:

  • EN ISO 20471, măr. S clasa 2, de la măr. M clasa 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, APC1, ATPV - 11 cal/cm², ELIM - 10 cal/cm²
  • EN ISO 11611, Clasa 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.
  • EN ISO 13034 PB 6.